Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

MW2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
18315337 Rulmenți axiali cu bile de presiune 

INA INA

MW2

Descriere

INA MW2

Thrust Ball Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 3-11/16" Outer Diameter; 1-3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

# piesă

MW2

# piesă BDI
18315337

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
INA
Denumire producător
SCHAEFFLER GROUP
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0
UNSPSC
31171552
Grup produse – BDI
B04270
Element rulant
Ball Bearing
Lagăr de presiune
Yes
Direcție unică sau dublă
Single Direction
În carcasă
No
Material colivie
Steel
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Descriere componentă
Roller Assembly Plus Raceways
Alte caracteristici
Single Row | With Flat Seat
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Thrust Ball Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.08
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Thrust
URL producător
https://www.schaeffler.us
Descriere lungă
Thrust Ball Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 3-11/16" Outer Diameter; 1-3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Alezaj 1
2 inci | 50,8 milimetri
Înălțime
1,375 inci | 34,925 milimetri
Diametru exterior
3,688 inci | 93,675 milimetri
Alezaj 2
2 inci | 50,8 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare