Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

B-LOC B103 7-7/16IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B103-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhqTkM4eE1EYzJPVE0zTkRjd056YzBNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdNMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhN2E2MzI1MDdjMWE4MmQ3N2Q5ODNhMzQzODVhYWQzZDIzYmNjNTU0MzQ5YjViYjBmZDVlZThiYTY3NGM4N2U
17283507 Ansamble de blocare fără cheie 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B103 7-7/16IN

Descriere

FENNER DRIVES B-LOC B103 7-7/16IN

Keyless Screw Locking Assembly; 7-7/16" Bore; 9-27/32" Outside Diameter; 2.559" Length; Steel; B103 Series; M14 X 40 Cap Screw

# piesă

B-LOC B103 7-7/16IN

# piesă BDI
17283507

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
Denumire producător
FENNER DRIVES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
9,97
UNSPSC
31163200
EAN
0662345063586
Grup produse – BDI
M02194
Componentă
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Steel
Serie
B103
Șurub cu cap
M14 X 40
Alte caracteristici
15 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Limited Axial Movement
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7318.19.00.00
Substantiv
Assembly
Șir de cuvinte cheie
Locking
URL producător
Număr de articol al producătorului
B-LOC B103 7-7/16"
Număr intern al producătorului
T302707
Greutate / livre
22
Descriere lungă
Keyless Screw Locking Assembly; 7-7/16" Bore; 9-27/32" Outside Diameter; 2.559" Length; Steel; B103 Series; M14 X 40 Cap Screw
Diametru exterior
9,843 inci | 250 milimetri
Alezaj
7,438 inci | 188,925 milimetri
Lungime
2,559 inci | 65 milimetri
Lungime suplimentară pentru cap
0 inci | 0 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare