Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

20G4699 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaE5DOHhNRE0wTWpnME1qWXpNREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTJjMjNhZDZkNDFhMGY1OTRkMDJjNjJlMzFmYTFkZjcwMjU0OTI3ODJhZmEyODYzMzU2OThjMDZmMjk1MDE1Mw
20914502 Curelele de transmisie cu viteză variabilă 

GATES GATES

20G4699

Descriere

GATES 20G4699

Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 46.993" Belt Pitch Length; 1.2" Belt Width; 47.883" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

20G4699

# piesă BDI
20914502

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,277
UNSPSC
26111802
EAN
0770075714262
Grup produse – BDI
M02356
Serie curea
29 Degree Angle
Stil curea
Variable Speed
Material de tracțiune
Aramid
Material exterior
Rubber
Alte caracteristici
G-Force
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Variable Speed
URL producător
Greutate / livre
0.61
Descriere lungă
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 46.993" Belt Pitch Length; 1.2" Belt Width; 47.883" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
1,2 inci | 30,48 milimetri
Lungime Curea
46,993 inci | 1193,622 milimetri
Lungime exterioară curea
47,883 inci | 1216,228 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare