Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
3 MM
Serie curea:
3MGT
Alte caracteristici:
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT
Lungime Curea - milimetri:
324
Lungime Curea - inci:
12,756
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
8 MM
Serie curea:
8M
Alte caracteristici:
Sleeve | Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 85MM Maximum Width | 170 Numbers of Teeth
Lungime Curea - milimetri:
1360
Lungime Curea - inci:
53,543
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Număr de benzi:
1 Band
Alte caracteristici:
Marathon 1
Lățime bandă - milimetri:
10
Lungime exterioară curea - milimetri:
675
Stil curea:
V-Belt Cogged
Lungime exterioară curea - inci:
26,575
Serie curea:
AVX10
Lățime bandă - inci:
0,394
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,775
Diametru exterior flanșă - milimetri:
128
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
4,72
Lungime dinte - milimetri:
33,35
Lungime dinte - inci:
1,313
Pas curea:
1/2 Inch
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
121,28
Metodă de montare:
Rough Bore