https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmcyTVM4eE1EYzJPRE0yTXpZeE9ETXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlJWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY1MTM4YjU3NDA0NjlkODg0MjNlY2VlYzBmMzZlNmUyY2EyNjY3YmNiN2ZmNmFmNjU5MzczNjhjMTViN2MwYzQ
1404877
同步带轮
SATI
SATI
30H100 NR. H100030
SATI SATI
描述
SATI 30H100 NR. H100030
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 5.039" Flange OD; 4.72" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
30H100 NR. H100030
BDI部件号
1404877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30H100-NR-H100030/p/1404877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.93
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
30
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
6.46
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 5.039" Flange OD; 4.72" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
5.039 英寸 | 128 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.72 英寸 | 119.9 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
节圆直径
4.775 英寸 | 121.28 毫米