

DODGE
DODGE
BRG22222KC3AH
DODGE DODGE
描述
DODGE BRG22222KC3AH
Insert Bearing; 110MM Bore; Standard Inner Ring; 53MM Outer Race Width; 200MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 53MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
BRG22222KC3AH
BDI部件号
278974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/BRG22222KC3AH/p/278974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475768059
重量 / Kilogram
7.1
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance | Air Handling
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
422989
重量/磅
15.68
详细描述
Insert Bearing; 110MM Bore; Standard Inner Ring; 53MM Outer Race Width; 200MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 53MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
2.087英寸 | 53毫米
外圈宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米