

DKF BEARING
DKF BEARING
NU 204 ETNG
DKF BEARING DKF BEARING
描述
DKF BEARING NU 204 ETNG
Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU 204 ETNG
BDI部件号
1482041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU-204-ETNG/p/1482041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 146 |
BDI- 匈牙利 | 147 |
BDI- 罗马尼亚 | 146 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU 204 ETNG
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米