

SKF
SKF
NUP 213 ECP
SKF SKF
描述
SKF NUP 213 ECP ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NUP 213 ECP
BDI部件号
1421006
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP-213-ECP/p/1421006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577108241
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP 213 ECP
重量/磅
2.458
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米