

TIMKEN
TIMKEN
46790-90015
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 46790-90015
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46790; 6-1/2" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 9.09" Flange Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
制造商部件号
46790-90015
BDI部件号
1343903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/46790-90015/p/1343903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893300986
重量 / Kilogram
4.579
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46790
装配件号
90015
装配组件
46790 (1) | 46720-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
46790-90015
重量/磅
10.665
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46790; 6-1/2" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 9.09" Flange Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
法兰外径
9.09 英寸 | 230.886 毫米
装配件宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米