TIMKEN
TIMKEN
EE135111DW-90045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE135111DW-90045
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE135111; 11" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
制造商部件号
EE135111DW-90045
BDI部件号
1354637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE135111DW-90045/p/1354637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893497570
重量 / Kilogram
46.362
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE135111
装配件号
90045
装配组件
EE135111DW (1) | 135155 (2) | Y1S-135155 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE135111DW-90045
重量/磅
215.599
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE135111; 11" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米