SMC
SMC
SMC KQ2L08-01AS
SMC SMC
描述
SMC KQ2L08-01AS ; 自动化产品/接头
Tube Elbow; Push to Connect Male Elbow; 8MM Tubing; 1/8" Tubing; Brass Material; With Thread Sealant
制造商部件号
KQ2L08-01AS
BDI部件号
17945863
详情
12.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SMC-KQ2L08-01AS/p/17945863
单价(不含税)
¥12.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 21 |
BDI- 捷克 | 31 |
BDI- 斯洛伐克 | 3 |
BDI- 墨西哥 | 106 |
BDI- 波兰 | 50 |
BDI- 匈牙利 | 21 |
BDI- 罗马尼亚 | 21 |
BDI- 美国 | 248 |
BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
F02172
名称
Elbow
关键字串
Tube
产品明细
Tube Elbow
产品规格
Tube Elbow; Push to Connect Male Elbow; 8MM Tubing; 1/8" Tubing; Brass Material; With Thread Sealant
详细描述
Tube Elbow; Push to Connect Male Elbow; 8MM Tubing; 1/8" Tubing; Brass Material; With Thread Sealant