SMC
SMC
AV5000-F06-FYC-Q
SMC SMC
描述
SMC AV5000-F06-FYC-Q
Solenoid Valve; 3/4" G; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 32/50-60 VAC; Pneumatic; Hand Lever - Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
AV5000-F06-FYC-Q
BDI部件号
23607256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/AV5000-F06-FYC-Q/p/23607256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever - Solenoid | Spring Return
电压
32/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
30 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Type Y DIN Terminal with Connector | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.866
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" G; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 32/50-60 VAC; Pneumatic; Hand Lever - Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
2.913 英寸 | 74 毫米
全长
5.039 英寸 | 128 毫米
总高
7.008 英寸 | 178 毫米