1413906
Golyósorsó tartozékok
EWELLIX
EWELLIX
FHSF 40x10 SQ.FLANGE
EWELLIX EWELLIX
Leírás
FHSF 40x10 SQ.FLANGE
Flange; Square; M60 X 2 Thread | 100 MM L X 25 MM W X 100 MM H; Used with SX40X10R Ball Nut
Anyagszám
M/1101182
BDI anyagszám
1413906
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3s--%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91sors%C3%B3/Goly%C3%B3sors%C3%B3-tartoz%C3%A9kok/FHSF-40x10-SQ-FLANGE/p/1413906
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111500
Súly / Kilogramm
1,3
EAN
7333314316400
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
Flange
Méret
M60 X 2 Thread | 100 MM L X 25 MM W X 100 MM H
Ezzel használatos:
SX40X10R Ball Nut
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Bolt Circle Dia: 110.3 MM | Bolt Hole: 4 X 13 MM
Kategória - BDI
Ball Screw Accessories
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
Flange
Kulcsszó karaktersor
Square Ball Screw
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
FHSF 40X10 SQUARE FLANGE FOR S
Hosszú leírás
Flange; Square; M60 X 2 Thread | 100 MM L X 25 MM W X 100 MM H; Used with SX40X10R Ball Nut