

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
16S612-R
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 16S612-R
SECTIONAL SCREW 16" X 3" X 11'-9" RH
制造商部件号
16S612-R
BDI部件号
26387043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA/16S612-R/p/26387043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
234
最低订购量
1
EAN条码
697950274492
Product Group - BDI
M00136
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
SECTIONAL SCREW 16" X 3" X 11'-9" RH