FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
C/22 POWERTWIST DRIVE 10M/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES C/22 POWERTWIST DRIVE 10M/BOX
V-Belt Link; C; 7/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
制造商部件号
C/22 POWERTWIST DRIVE 10M/BOX
BDI部件号
15043030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/C-22-POWERTWIST-DRIVE-10M-BOX/p/15043030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 10 |
BDI- 斯洛伐克 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 10 |
BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345012003
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
V-Belt Link
传动带系列
C
外圈材料
Composite Polyester - Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | 1 Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
CPOWERTWIST10M
重量/磅
4.14
详细描述
V-Belt Link; C; 7/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
平带长
393.701英寸 | 10,000毫米