

GATES
GATES
170XL037
GATES GATES
描述
GATES 170XL037
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 17" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
170XL037
BDI部件号
1097659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/170XL037/p/1097659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 29 |
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053563245
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
170XL037
制造商内部编号
9257-1311
重量/磅
0.02
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 17" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
17 英寸 | 431.8 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米