

OPTIBELT
OPTIBELT
350H-X
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 350H-X
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 35" Pitch Length; 19.685" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
350H-X
BDI部件号
15009687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/350H-X/p/15009687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 101 |
BDI- 匈牙利 | 101 |
BDI- 罗马尼亚 | 101 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve | ZR | 70 Numbers of Teeth
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 35" Pitch Length; 19.685" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
35 英寸 | 889 毫米
带宽
19.685 英寸 | 500 毫米