

BANDO
BANDO
436DL075G
BANDO BANDO
描述
BANDO 436DL075G
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 43.6" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
436DL075G
BDI部件号
143651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/436DL075G/p/143651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717094157
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
436DL075G
重量/磅
0.2
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 43.6" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
43.6 英寸 | 1107.44 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米