

TIMKEN
TIMKEN
AX35
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN AX35
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 37" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
AX35
BDI部件号
222595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AX35/p/222595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 61 |
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201630927
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Gold Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AX35
重量/磅
0.313
详细描述
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 37" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
37 英寸 | 939.8 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米