SKF
SKF
PHG Z30.5
SKF SKF
描述
SKF PHG Z30.5
V-Belt; Z Series; 32" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
PHG Z30.5
BDI部件号
1422393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/PHG-Z30-5/p/1422393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 18 |
BDI- 匈牙利 | 18 |
BDI- 罗马尼亚 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572575215
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
Z
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.06
详细描述
V-Belt; Z Series; 32" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
32 英寸 | 812.8 毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米