

DODGE
DODGE
60BTL18H-1610
DODGE DODGE
描述
DODGE 60BTL18H-1610
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60BTL18H-1610
BDI部件号
251730
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BTL18H-1610/p/251730
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475049028
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
100569
重量/磅
2.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.319 英寸 | 109.71 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
4.703 英寸 | 119.456 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米