对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BL1644-145 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
22450370 滚子链 

DRIVES DRIVES

BL1644-145

描述

DRIVES BL1644-145

Roller Chain; BL1644-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

制造商部件号

BL1644-145

BDI部件号
22450370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051863915
重量 / Kilogram
132.77
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1644-2
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Inner Plate Each End
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1644-145 IEE
制造商内部编号
86391
重量/磅
293.0901
详细描述
Roller Chain; BL1644-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新