

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-100HS-1 CT CO LINK P ; D1046
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-100HS-1 CT CO LINK P ; D1046
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-100HS-1 CT CO LINK P ; D1046
BDI部件号
20855332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-100HS-1-CT-CO-LINK-P-;-D1046/p/20855332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647474523
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M02122
链规格
100
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Hydro Service | Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
2.82
详细描述
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
板高
1.188 英寸 | 30.175 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米