BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L521-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L521-4
6 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.333" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
L521-4
BDI部件号
168573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/L521-4/p/168573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711373446
重量 / Kilogram
13.064
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L521-4
制造商内部编号
37344
重量/磅
28.8
详细描述
6 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.333" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
节圆背
1.333英寸 | 33.858毫米
总厚度
1.5 英寸 | 38.1 毫米