对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

YSMS10F25RHX7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTXk4eE1EYzJOall6T0Rrd056UXlNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYjdlYmJjNzVhMjhmYWMxNjQ3NjNiMDUyNDA3NGQwOTRlYzE3MzA4NzQ3MTJkMDIyNjlhZGI2YTZiMDI4Zjk
321210 斜齿轮和锥齿轮 

BROWNING BROWNING

YSMS10F25RHX7/8

描述

BROWNING YSMS10F25RHX7/8

Spiral Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

制造商部件号

YSMS10F25RHX7/8

BDI部件号
321210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.592
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
25
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
详细描述
Spiral Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
端面宽
0.57英寸 | 14.478毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新