HABASIT BELTING
HABASIT BELTING
NSL10ELBV 25MM X 760MM ELS
HABASIT BELTING HABASIT BELTING
描述
HABASIT BELTING NSL10ELBV 25MM X 760MM ELS
制造商部件号
NSL10ELBV 25MM X 760MM ELS
BDI部件号
18487988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/NSL10ELBV-25MM-X-760MM-ELS/p/18487988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 20 |