

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
DT115-025-0-RM115-71
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR DT115-025-0-RM115-71
Speed Reducer; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT115 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
制造商部件号
DT115-025-0-RM115-71
BDI部件号
842759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/DT115-025-0-RM115-71/p/842759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711166888
重量 / Kilogram
7.348
Product Group - BDI
M02282
品名
DURATRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Spur
制造商系列
DT115
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
16.09373
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT115 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
总宽
4.53 英寸 | 115.06 毫米
输出轴长度
1.772 英寸 | 45 毫米
全长
8.579 英寸 | 217.895 毫米
输出轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
总高
4.53 英寸 | 115.06 毫米
螺栓孔直径
0.335 英寸 | 8.5 毫米