DODGE
DODGE
F X 3-7/8-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 120577 ; 涨紧套/涨紧套
3-7/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
F X 3-7/8-KW
BDI部件号
257421
详情
330.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/F-X-3-7-8-KW/p/257421
单价(不含税)
¥330.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475102303
重量 / Kilogram
3.69
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
F
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
F X 3-7/8-KW
制造商内部编号
120577
重量/磅
9.49
详细描述
3-7/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米