

DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
7X18X7SC-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 7X18X7SC-BX
7MM Shaft Dia; 18MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
制造商部件号
7X18X7SC-BX
BDI部件号
894176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7X18X7SC-BX/p/894176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886164135
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SC
其它特点
Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7X18X7SC
详细描述
7MM Shaft Dia; 18MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
0.709英寸 | 18毫米