cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
51
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,008
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577314
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,86
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,86
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
P72-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P72-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255225
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,722
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,43
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,459
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,405
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,025
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,812
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Średnica Podziałowa - Milimetry:
291,059
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
38,1