8321G002MSAC220/50D
Opis
ASCO VALVE 8321G002MSAC220/50D
Nr. katalogowy 8321G002MSAC220/50D
Nr kat. BDI 27203481
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Pilot | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.8 - 1.2 Cv Factor | 9/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 11/32 Inch Exhaust Orifice Size | Screw Type Manual Operator | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,12
Napięcie:
220/50 VAC
JSF8210G095VAC220/50
Opis
ASCO VALVE JSF8210G095VAC220/50
Nr. katalogowy JSF8210G095VAC220/50
Nr kat. BDI 27233235
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | Junction Box | Class F | High Temperature | Spade Terminal
Długość Całkowita - Cale:
4,87
Napięcie:
220/50 VAC
EF8320G704AC220/50D
Opis
ASCO VALVE EF8320G704AC220/50D
Nr. katalogowy EF8320G704AC220/50D
Nr kat. BDI 27230357
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32 Inch Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature -18 To 52 Deg C | Explosion Proof
Długość Całkowita - Cale:
3,56
Napięcie:
220/50 VAC
8344G000MOAC220/50D
Opis
ASCO VALVE 8344G000MOAC220/50D
Nr. katalogowy 8344G000MOAC220/50D
Nr kat. BDI 27202167
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.8 - 1 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
4,75
Napięcie:
220/50 VAC
JKF8210G094NAC220/50
Opis
ASCO VALVE JKF8210G094NAC220/50
Nr. katalogowy JKF8210G094NAC220/50
Nr kat. BDI 27263994
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air Fluid | Junction Box | Class F | High Temperature | Screw Terminal | Oxygen
Długość Całkowita - Cale:
4,861
Napięcie:
220/50 VAC