cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
10,312
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Bronze
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
3/8-24 UNF
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Piece | Oil Impregnated Race
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing
51292X726-7-10 ŚLIMAK PRZEKŁADNI
Opis
51292X726-7-10 ŚLIMAK PRZEKŁADNI ; F72610SB7G
Nr. katalogowy 51292X726-7-10 OLIMAK PRZEKśADNI
Nr kat. BDI 15075355
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343508
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,065