CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4IN FLEXWING BROWN
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 1-1/4IN FLEXWING BROWN
Chemical; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Brown; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
1-1/4IN FLEXWING BROWN
BDI #
423204
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/1-1-4IN-FLEXWING-BROWN/p/423204
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142011
Váha / Kilogram
0,297
EAN
0037256233227
Typ hadice
Chemical
Materiál vnútra
Rubber
Vonkajší materiál
Rubber
Farba
Brown
Rozsah prevádzkových teplôt
-30 To 275 Deg F
Prevádzkový tlak
150 PSI | 10 Bar
Typické použitie
Industrial Chemical
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
100FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 100 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4 Inch
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
4009.21.00.00
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Chemical
Váha / libry
69
Dlhý popis
Chemical; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Brown; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
1,25 palce | 31,75 milimetre
Vonkajší priemer
1,73 palce | 43,942 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov