GATES
GATES
1/4" PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 500'
GATES GATES
Popis
GATES 1/4" PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 500'
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
1/4IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 500FT
BDI #
18201382
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/1-4%22-PREMO-FLEX-AIR-AND-MP-250PSI-500'/p/18201382
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142009
Váha / Kilogram
0,04
EAN
0072053212464
Typ hadice
Air and Multipurpose
Materiál vnútra
Rubber
Vonkajší materiál
Rubber
Farba
Red
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 To 212 Deg F
Prevádzkový tlak
250 PSI | 17 Bar
Typické použitie
Breathing Air Respirator | Industrial
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
600FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 600 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 2 Inch
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
4009.31.00.00
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Air and Multipurpose
Váha / libry
54
Dlhý popis
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,25 palce | 6,35 milimetre
Vonkajší priemer
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov