GATES
GATES
12TH7NCX50FT
GATES GATES
Popis
GATES 12TH7NCX50FT
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
12TH7NCX50FT
BDI #
1093444
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/12TH7NCX50FT/p/1093444
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142020
Váha / Kilogram
6,17
EAN
0770075322184
Typ hadice
Hydraulic
Materiál vnútra
Nylon
Vonkajší materiál
Urethane
Farba
Orange
Rozsah prevádzkových teplôt
-65 To 200 Deg F
Prevádzkový tlak
1250 PSI | 86 Bar
Typické použitie
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Cenová jednotka
FT
Množstvo v balení
50FT
Objednávka v násobkoch
50FT
Minimálny počet na objednanie
50 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
3917.39.00.50
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Hydraulic
Váha / libry
13.6
Dlhý popis
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
1,05 palce | 26,67 milimetre
Vnútorný priemer
0,75 palce | 19,05 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov