Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

18274 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-18274-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoaVlpOHhNRE0xTXpJMk5qUTFPRFkxTkM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZNVGd5TnpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjU1MjRiMDc0OWVkNzgyNmVkM2JiNjgzZDk0MGFiNDE5ZTZmNTRjN2NmYmExNzFmZDdhZDFjMWY3YTY3M2Fh
20894218 Hadice 

GATES GATES

18274

Popis

GATES 18274

Hose; Coolant; Water; Air; Marine Type of Hose; 0.3" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 275 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 12.3 Inch Length

Katalógové číslo výrobcu

18274

BDI #
20894218

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
F02192
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
25174006
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0072053535860
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Coolant
URL výrobcu
https://www.gates.com
Detail produktu
Hose
Špecifikácia produktu
Coolant | Water | Air | Marine Type of Hose; 0.3" Inside Diameter
Dlhý popis
Hose; Coolant; Water; Air; Marine Type of Hose; 0.3" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 275 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 12.3 Inch Length