GATES
GATES
20121
GATES GATES
Popis
GATES 20121
Hose; Coolant Type of Hose; 1.5" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Upper; Lower; Bypass; Heater Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 17.9 Inch Length
Katalógové číslo výrobcu
20121
BDI #
20896548
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/20121/p/20896548
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
25174006
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0072053050653
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Coolant
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
2012 1.
Interné číslo výrobcu
7858-2600
Váha / libry
1.46
Detail produktu
Hose
Špecifikácia produktu
Coolant Type of Hose; 1.5" Inside Diameter
Dlhý popis
Hose; Coolant Type of Hose; 1.5" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Upper; Lower; Bypass; Heater Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 17.9 Inch Length
Vonkajší priemer
2,75 palce | 69,85 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov