https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MASTER-PVC-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmczTVM4eE1ESTNPVE0yT0RVeU16Z3dOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrOVBSRjlOUVZOVVJWSmZVRlpEWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmODM2NTU3YjJkODQwNzA0NGYxNGRhNGYxNDA3Y2VkNjNhNTVjZGIyMDYyMjZiZGJjMTE4YTJmZTExYmYxYTRk
GATES
GATES
3/4X100FT FOOD MASTER PVC 45 1 1/4 OD
GATES GATES
Popis
GATES 3/4X100FT FOOD MASTER PVC 45 1 1/4 OD
Food and Beverage Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
3/4X100FT FOOD MASTER PVC 45 1 1/4 OD
BDI #
22285219
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/3-4X100FT-FOOD-MASTER-PVC-45-1-1-4-OD/p/22285219
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142012
Váha / Kilogram
0,2
EAN
0770075697374
Typ hadice
Food and Beverage
Materiál vnútra
PVC
Vonkajší materiál
PVC
Farba
Clear
Rozsah prevádzkových teplôt
-25 To 150 Deg F
Prevádzkový tlak
45 PSI | 3 Bar
Typické použitie
Industrial
Cenová jednotka
CARTON
Množstvo v balení
100FT
Objednávka v násobkoch
CARTON
Minimálny počet na objednanie
1 CARTON OF 100 FEET
Palec - metrický
Inch
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Food and Beverage
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
77441526
Váha / libry
43
Dlhý popis
Food and Beverage Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,75 palce | 19,05 milimetre
Vonkajší priemer
1,25 palce | 31,75 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov