https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-319MB-GLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd01DOHhNRE0xTWpJek5UWXhNREUwTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZNekU1VFVKZlIweEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1YWM2NWFlNGI5NjRkODIxNTJiYTM2NDFlNThlYjg0NDNiZTNjNGY5MDc0YTc5NGZmM2U1OWQ0MmY1YzNhZDE
GATES
GATES
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1"X50'
GATES GATES
Popis
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1"X50'
Hose, Air and Multi Purpose; 1" ID; 1.46" OD; Neoprene Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1INX50FT
BDI #
18201624
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/319MB-GOLD-MASTER-AIR-AND-MP-1%22X50'/p/18201624
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142009
Váha / Kilogram
0
EAN
0072053213584
Typ hadice
Air and Multi Purpose
Materiál vnútra
Neoprene
Vonkajší materiál
Hypalon
Farba
Gold
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 Deg F To 212 Deg F
Prevádzkový tlak
1000 PSI | 70 Bar
Typické použitie
Industrial
Cenová jednotka
FT
Množstvo v balení
50FT
Objednávka v násobkoch
50FT
Minimálny počet na objednanie
50 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Bend Radius 11 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
3917.23.00.00
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Multi Purpose
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
38.5
Dlhý popis
Hose, Air and Multi Purpose; 1" ID; 1.46" OD; Neoprene Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
1,46 palce | 37,084 milimetre
Vnútorný priemer
1 palce | 25,4 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov