https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-ADAPTA-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhpTVM4NU9EQTFOVFl4TURNMk9ETXdMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5QlJFRlFWRUZmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZGU3ZTFkMGM1MDBiNTYxN2E4ODU2N2ViNWIxZGI2YTBhN2ZmNjRlZTgyMjA1YTNjZWNiZWU2YWJkOGE5ZWU5
GATES
GATES
5/8IN ADAPTA FLEX UPS 200PSI 250FT/REEL
GATES GATES
Popis
GATES 5/8IN ADAPTA FLEX UPS 200PSI 250FT/REEL
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
5/8IN ADAPTA FLEX UPS 200PSI 250FT/REEL
BDI #
18201751
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/5-8IN-ADAPTA-FLEX-UPS-200PSI-250FT-REEL/p/18201751
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142009
Váha / Kilogram
0,12
EAN
0072053306682
Typ hadice
Air and Multipurpose
Materiál vnútra
Rubber
Vonkajší materiál
Rubber
Farba
Red
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 To 200 Deg F
Prevádzkový tlak
200 PSI | 14 Bar
Typické použitie
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
250FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 250 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 1.38 Inch
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
4009.31.00.00
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Air and Multipurpose
Váha / libry
65
Dlhý popis
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,625 palce | 15,875 milimetre
Vonkajší priemer
0,97 palce | 24,638 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov