CONTINENTAL
CONTINENTAL
8IN SPIRAFLEX BLUE 35
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 8IN SPIRAFLEX BLUE 35
Suction and Discharge; 8" Inside Diameter; 8.32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
8IN SPIRAFLEX BLUE 35
BDI #
425228
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/8IN-SPIRAFLEX-BLUE-35/p/425228
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142008
Váha / Kilogram
0,59
EAN
0037256222344
Typ hadice
Suction and Discharge
Materiál vnútra
PVC
Vonkajší materiál
PVC
Farba
Blue
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 To 150 Deg F
Prevádzkový tlak
35 PSI | 2 Bar
Typické použitie
Agricultural | Construction | Industry | Marine | Mining
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
300FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 300 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Synthetic Fabric Reinforcement | Extra Light Duty
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
3917.39.00.50
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Suction and Discharge
Váha / libry
390
Dlhý popis
Suction and Discharge; 8" Inside Diameter; 8.32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
8,32 palce | 211,328 milimetre
Vnútorný priemer
8 palce | 203,2 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov