CONTINENTAL
CONTINENTAL
8IN SPIRATHANE HD BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 8IN SPIRATHANE HD BLUE
Material Handling; 8" Inside Diameter; 8-3/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
8IN SPIRATHANE HD BLUE
BDI #
423731
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/8IN-SPIRATHANE-HD-BLUE/p/423731
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142005
Váha / Kilogram
2,33
EAN
0037256132513
Typ hadice
Material Handling
Materiál vnútra
Polyurethane
Vonkajší materiál
PVC
Farba
Blue
Rozsah prevádzkových teplôt
0 To 158 Deg F
Prevádzkový tlak
20 PSI | 1.4 Bar
Typické použitie
Dry Pneumatic Conveying of Solid
Cenová jednotka
FT
Množstvo v balení
20FT
Objednávka v násobkoch
20FT
Minimálny počet na objednanie
20 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Density Rigid Pliovic with PVC Helix | Medium Oil Resistance
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
3917.39.00.20
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Material Handling
Váha / libry
90.6
Dlhý popis
Material Handling; 8" Inside Diameter; 8-3/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
8 palce | 203,2 milimetre
Vonkajší priemer
8,75 palce | 222,25 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov