GATES
GATES
8INX300FT MASTER-FLEX 500
GATES GATES
Popis
GATES 8INX300FT MASTER-FLEX 500
Suction and Discharge; 8" Inside Diameter; 8.16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
8INX300FT MASTER-FLEX 500
BDI #
1114703
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/8INX300FT-MASTER-FLEX-500/p/1114703
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142008
Váha / Kilogram
0,58
EAN
0072053078510
Typ hadice
Suction and Discharge
Materiál vnútra
PVC
Vonkajší materiál
PVC
Farba
Blue
Rozsah prevádzkových teplôt
25 To 120 Deg F
Prevádzkový tlak
45 PSI | 3.1 Bar
Typické použitie
Construction | Irrigation
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
300FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 300 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Tensile Synthetic Textile
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
3917.39.00.50
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Suction and Discharge
Váha / libry
381
Dlhý popis
Suction and Discharge; 8" Inside Diameter; 8.16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
8 palce | 203,2 milimetre
Vonkajší priemer
8,16 palce | 207,264 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov