GATES
GATES
8TH7NCX50FT
GATES GATES
Popis
GATES 8TH7NCX50FT
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
8TH7NCX50FT
BDI #
1117579
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/8TH7NCX50FT/p/1117579
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142020
Váha / Kilogram
5,56
EAN
0770075322177
Typ hadice
Hydraulic
Materiál vnútra
Polyester
Vonkajší materiál
Urethane
Farba
Orange
Rozsah prevádzkových teplôt
-65 To 200 Deg F
Prevádzkový tlak
2000 PSI | 138 Bar
Typické použitie
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Cenová jednotka
FT
Množstvo v balení
50FT
Objednávka v násobkoch
50FT
Minimálny počet na objednanie
50 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
3917.39.00.50
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Hydraulic
Váha / libry
12.25
Dlhý popis
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,5 palce | 12,7 milimetre
Vonkajší priemer
0,8 palce | 20,32 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov