https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARHOSEXX-9AR1000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhqT1M4eE1EY3pNVE0wTnpVd09USTNPQzlKVGtSSFFWSklUMU5GV0ZoZk9VRlNNVEF3TUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDIwZmFjZGM0MTY2NzVlZWQ2NzI3MWFiYjUzNmVkYjE2NjNjMGE0ODI1MjczNTFjZjdmMWQ5MGM5YjJkZGYzMw
GARLOCK
GARLOCK
9AR1000-0600
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 9AR1000-0600
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
9AR1000-0600
BDI #
26508650
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/Hadice/9AR1000-0600/p/26508650
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0
EAN
191074602686
Typ hadice
Suction and Discharge
Materiál vnútra
Polyurethane
Vonkajší materiál
EPDM
Farba
Black
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 To 180 Deg F
Prevádzkový tlak
150 PSIG
Typické použitie
Discharge Abrasive Slurry
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
50FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 50 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Abrasion Resistant | Textile with Embedded Dual Helix Wire Reinforcement | Millable Polyurethane Yellow Tube | With ABRA-LINE Liner
Kategória BDI
Hose
Harmonizovaný tarifný kód
4009.11.00.00
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Suction and Discharge
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Váha / libry
6.1
Dlhý popis
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
Vnútorný priemer
6 palce | 152,4 milimetre
Vonkajší priemer
6,81 palce | 172,974 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov