319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/8"
Popis
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/8"
Katalógové číslo výrobcu 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/8IN
BDI # 18201621
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,77
Vonkajší priemer – milimetre:
19,558
Ostatné vlastnosti:
Bend Radius 3 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
9,525
Farba:
Gold
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/4"
Popis
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/4"
Katalógové číslo výrobcu 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/4IN
BDI # 18201623
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,21
Vonkajší priemer – milimetre:
30,734
Ostatné vlastnosti:
Bend Radius 7.9 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
19,05
Farba:
Gold
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/2"
Popis
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/2"
Katalógové číslo výrobcu 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/2IN
BDI # 18201622
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,92
Vonkajší priemer – milimetre:
23,368
Ostatné vlastnosti:
Bend Radius 5 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
12,7
Farba:
Gold
319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2"X50'
Popis
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2"X50'
Katalógové číslo výrobcu 319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2INX50FT
BDI # 18201626
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,94
Vonkajší priemer – milimetre:
49,276
Ostatné vlastnosti:
Bend Radius 17.9 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
38,1
Farba:
Gold
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1"X50'
Popis
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1"X50'
Katalógové číslo výrobcu 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1INX50FT
BDI # 18201624
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,46
Vonkajší priemer – milimetre:
37,084
Ostatné vlastnosti:
Bend Radius 11 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
25,4
Farba:
Gold