ASKUBAL
ASKUBAL
KJ 8
ASKUBAL ASKUBAL
Popis
KJ 8
Rod End Bearing; 8MM Bore; 9MM Housing Width; Female; M8; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Katalógové číslo výrobcu
KJ8
BDI #
15039743
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/K%C4%BAbov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-hlavice/KJ-8/p/15039743
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
ASKUBAL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171508
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0.315
Vnútorný priemer – milimetre
8
Šírka hlavice - palce
0.354
Šírka hlavice – milimetre
9
Profil čapu
Female
Montážne závit
M8
Smer závitu
Right Hand
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Šírka guľôčky - palce
0.472
Šírka guľôčky – milimetre
12
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
2 Piece
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.55
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Rod End Plain Spherical
URL výrobcu
https://www.askubal.de
Dlhý popis
Rod End Bearing; 8MM Bore; 9MM Housing Width; Female; M8; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov