![20DU20](/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1pOHhNREk1TXpRd05UWTNPVFkwTmk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZRbEphWDBSVlgwNVBSa3hIWDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ5NjM4OTk0NWYyNGNkMDIzMWZmZTk0ZWQzMGFiMmQxNjNjNjdmZWRlYTAyNjgyNTljN2Q3NjJiZjc2ZjUzYw)
![20DU20](/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1pOHhNREk1TXpRd05UWTNPVFkwTmk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZRbEphWDBSVlgwNVBSa3hIWDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ5NjM4OTk0NWYyNGNkMDIzMWZmZTk0ZWQzMGFiMmQxNjNjNjdmZWRlYTAyNjgyNTljN2Q3NjJiZjc2ZjUzYw)
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
20DU20
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
Popis
GGB BEARINGS 20DU20
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-13/32" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Steel Backed Composite Material
Katalógové číslo výrobcu
20DU20
BDI #
361586
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/20DU20/p/361586
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,05
Nominálny otvor - palce
1.25
Nominálny otvor – milimetre
31.75
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.406
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
35.712
Dĺžka cez dieru – palce
1.25
Dĺžka cez dieru – milimetre
31.75
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
Materiál
Steel Backed Composite
Ostatné vlastnosti
Self-Lubricating
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.ggbearings.com
Číslo položky výrobcu
20DU20
Váha / libry
0.112
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-13/32" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Steel Backed Composite Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov