![XFM-1618-12](/medias/INDIGUBUSHXX-POLY-IGLID-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnd1pTOHhNRE13TnpZNU56WXpPVFExTkM5SlRrUkpSMVZDVlZOSVdGaGZVRTlNV1Y5SlIweEpSRjlHVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZWNlYWZjZTI0ZDc3ZTU5MWU4ZTJlNThmMmQ5MGQ2YjUwNDA3NzlhOGZmZjEyZWExY2I5NTczZjAwZTdhNzBk)
![XFM-1618-12](/medias/INDIGUBUSHXX-POLY-IGLID-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnd1pTOHhNRE13TnpZNU56WXpPVFExTkM5SlRrUkpSMVZDVlZOSVdGaGZVRTlNV1Y5SlIweEpSRjlHVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZWNlYWZjZTI0ZDc3ZTU5MWU4ZTJlNThmMmQ5MGQ2YjUwNDA3NzlhOGZmZjEyZWExY2I5NTczZjAwZTdhNzBk)
IGUS
IGUS
XFM-1618-12
IGUS IGUS
Popis
XFM-1618-12
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide T500 Material; 24MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Katalógové číslo výrobcu
TFM-1618-12
BDI #
15042438
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/XFM-1618-12/p/15042438
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0
Nominálny otvor - palce
0.63
Nominálny otvor – milimetre
16
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.709
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
18
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Profil
Bushing With Flange
Popis materiálu
Engineered Polymer
Vonkajší priemer príruby - palce
0.945
Vonkajší priemer príruby – milimetre
24
Hrúbka príruby - palce
0.039
Hrúbka príruby – milimetre
1
Materiál
Iglide T500
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.igus.com
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide T500 Material; 24MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov