https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-HMK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaU15OHhNRE16T1RVd09EVXhPRGswTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SVRVdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGUyODFiN2YyZDlkNzhiNTJiZmIyNDNlY2RhMWFmZGM5YzhlMjFmNDg1ZmRlODU0MDg4OTI1OTQyZjcxN2U5MA
NTN
NTN
HMK1825
NTN NTN
Popis
NTN HMK1825
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 18MM Bore; 25MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
HMK1825
BDI #
1220299
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/HMK1825/p/1220299
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,031
EAN
4547359073775
Vnútorný priemer - palce
0.709
Vnútorný priemer – milimetre
18
Vonkajší priemer - palce
0.984
Vonkajší priemer – milimetre
25
Šírka – palce
0.984
Šírka – milimetre
25
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
0.068
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 18MM Bore; 25MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov